Set de llaves Allen

Ref.: 071531 100
Ver todas las versiones
LLAVE ALLEN-JUEGO-(1,5-10)-9PZS

Descripción

LLAVE ALLEN-JUEGO-(1,5-10)-9PZS
Set de llaves Allen
9 piezas
En soporte de plástico, diseño corto
  • Niquelada
  • Bordes delanteros achaflanados
  • Contenido: Tamaño 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10;

Content mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Incluidos en la entrega

Content mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

9 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

243.500 g
Más Información
Scroll to top