Extractor de tornillos

Ref.: 0695348688
Ver todas las versiones
MACHO IZQUIERDO, M14-18
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHO IZQUIERDO, M14-18
Extractor de tornillos
Para extraer tornillos o espárragos encajados.

Perfore un orificio en la pieza que vaya a extraer como se muestra en la tabla y enrosque el extractor en el sentido contrario al de las agujas del reloj (hacia la izquierda). Si continúa apretando, la pieza rota se desenrosca sin dañar la rosca.

Material

CR-V-ST
Más Información

Longitud

78 mm
Más Información

Tamaño

5
Más Información

Diámetro de broca

8.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

9/16 pulgadas - 3/4 pulgadasM14 - M18
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.750 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0695348688

Ficha Técnica

32405468.pdf
Scroll to top