Elevador magnético con mango de plástico

Ref.: 071535 35
Ver todas las versiones
EXTRACTOR DE PIEZAS MAGNETICO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTRACTOR DE PIEZAS MAGNETICO
Elevador magnético con mango de plástico
Mango flexible para una amplia gama de aplicaciones

Para extraer o elevar piezas de hierro y acero de zonas de difícil acceso.

Longitud

460 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Peso de carga máximo

600 g
Más Información

Código del sistema armonizado

85051990890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

76.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07153535

Ficha Técnica

32409028.pdf
Scroll to top