ATORNILLADOR RANURA 0,8X4,0X100 Destornillador plano con acople cilíndrico Acople cromado cepillado y mango de 2 componentes
Más que un vástago redondo
Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión
Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana
Para un mejor manejo
Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
https://www.wurth.es/ddu-shrdrh-sz-0-8x4-0x100061323104ATORNILLADOR RANURA 0,8X4,0X100ATORNILLADOR RANURA 0,8X4,0X100<br>Destornillador plano<br>con acople cilíndrico<br>Acople cromado cepillado y mango de 2 componentes<br><p class="level1">Más que un vástago redondo</p><ul><li>Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión</li><li>Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo</li><li>Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana</li></ul><P></P><p class="level1">Para un mejor manejo</p><ul><li>Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante</li><li>La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado</li><li>Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/151313.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/151313.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Destornillador, plano2024-02-16T19:28:11+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!