Clasificador interior 8.4.1, destornilladores

Ref.: 0955905916
Ver todas las versiones
SET DESTORNILLADORES 8.4.1 21PZS VACIO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET DESTORNILLADORES 8.4.1 21PZS VACIO
Clasificador interior 8.4.1, destornilladores
Vacío, para surtido, n.º de art. 0965905916

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones uniformes

Atractivo acabado en carbono

Clasificador fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Tamaños de herramienta marcados en el clasificador.


Adecuado para el sistema ORSY (por ejemplo, maletines de sistema, carros de taller, baúles ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Material

Material de espuma
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

462 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

8.4.1
Más Información

Código del sistema armonizado

392390000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

462 x 38 x 335 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0955905916

Ficha Técnica

32410801.pdf
Scroll to top