DDU /SHRDRH-PH1X80-LASERTIP Destornillador de punta PH láser con acople hexagonal Acople cromado cepillado con punta al láser, ajuste de llave auxiliar y mango de 2 componentes
Punta eficaz
Fijación excepcionalmente firme a la cabeza del tornillo gracias a la punta del acople, formada al láser, que cuenta con una estructura superficial con cantos afilados
El menor deslizamiento implica menor deterioro de los tornillos, gracias a la estructura superficial formada al láser de la punta del acople
Acople hexagonal cromado cepillado de una robustez excepcional
Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople
Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
Punta acabada según las normas DIN 5260-PH e ISO 8764-PH para destornilladores PH
Mayor par gracias al eficaz mango de 2 componentes, el acople torneado al láser y el ajuste de llave auxiliar para llaves de boca
Mango de 2 componentes y más
Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
https://www.wurth.es/ddu-shrdrh-ph1x80-lasertip06134251DDU /SHRDRH-PH1X80-LASERTIPDDU /SHRDRH-PH1X80-LASERTIP<br>Destornillador de punta PH láser<br>con acople hexagonal<br>Acople cromado cepillado con punta al láser, ajuste de llave auxiliar y mango de 2 componentes<br><p class="level1">Punta eficaz</p><ul><li>Fijación excepcionalmente firme a la cabeza del tornillo gracias a la punta del acople, formada al láser, que cuenta con una estructura superficial con cantos afilados</li><li>El menor deslizamiento implica menor deterioro de los tornillos, gracias a la estructura superficial formada al láser de la punta del acople</li><li>Acople hexagonal cromado cepillado de una robustez excepcional</li><li>Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople</li><li>Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo</li><li>Punta acabada según las normas DIN 5260-PH e ISO 8764-PH para destornilladores PH</li><li>Mayor par gracias al eficaz mango de 2 componentes, el acople torneado al láser y el ajuste de llave auxiliar para llaves de boca</li></ul><P></P><p class="level1">Mango de 2 componentes y más</p><ul><li>Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante</li><li>La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado</li><li>Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/151326.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/151326.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Destornillador, Phillips1708111690000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!