Destornillador de punta plana corto

Ref.: 061325105
Ver todas las versiones
DEST.ZEBRA "MINI" PLANO 5 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEST.ZEBRA "MINI" PLANO 5 MM
Destornillador de punta plana corto
con acople cilíndrico
Acople cromado cepillado corto y mango de 2 componentes

Datos en pocas palabras

  • Para zonas estrechas y de difícil acceso gracias al acople extracorto
  • Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión
  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
  • Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana
  • Cumple la norma DIN 5265

Calidad en la palma de su mano

  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo

Longitud de hoja

25 mm
Más Información

Grosor del filo de corte

1 mm
Más Información

Longitud del mango

62 mm
Más Información

Tipo de punta

Ranura
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

1 in
Más Información

Ancho del filo de corte en pulgadas

5/32 in
Más Información

Anchura del filo de corte

5.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

31 mm
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

1 x 5,5 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

62 / 31 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

061325105

Ficha Técnica

32408643.pdf

Ficha Técnica

32411399.pdf

Ficha Técnica

32411401.pdf
Scroll to top