DESTONILLADOR-ZEBRA-MINI-PH2 Destornillador PH corto con acople cilíndrico Acople cromado cepillado corto y mango de 2 componentes
Un producto pequeño, pero con muchas fortalezas
Para zonas estrechas y de difícil acceso gracias al acople extracorto
Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión
Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople
Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
Punta acabada según las normas DIN 5260-PH e ISO 8764-PH para destornilladores PH
Cumple con las normas DIN 5262 y SMS SS 2831
Se adapta cómodamente a la mano
Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
https://www.wurth.es/mini-philips-206132522DESTONILLADOR-ZEBRA-MINI-PH2DESTONILLADOR-ZEBRA-MINI-PH2<br>Destornillador PH corto<br>con acople cilíndrico<br>Acople cromado cepillado corto y mango de 2 componentes<br><p class="level1">Un producto pequeño, pero con muchas fortalezas</p><ul><li>Para zonas estrechas y de difícil acceso gracias al acople extracorto</li><li>Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión</li><li>Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople</li><li>Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo</li><li>Punta acabada según las normas DIN 5260-PH e ISO 8764-PH para destornilladores PH</li><li>Cumple con las normas DIN 5262 y SMS SS 2831</li></ul><P></P><p class="level1">Se adapta cómodamente a la mano</p><ul><li>Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante</li><li>La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado</li><li>Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/151315.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/151315.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Destornillador, Phillips1708111690000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!