DESTORNILLADOR -TX15X80 Destornillador TX Con vástago cilíndrico Acople cromado cepillado y mango de 2 componentes
TX y TX Plus
Vástago hexagonal muy robusto con cromado mate para proteger contra la corrosión
Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
Punta para cabezas de tornillo TX interior
Agarre seguro
Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
https://www.wurth.es/ddu-shrdrh-tx15x80061343415DESTORNILLADOR -TX15X80DESTORNILLADOR -TX15X80<br>Destornillador TX<br>Con vástago cilíndrico<br>Acople cromado cepillado y mango de 2 componentes<br><p class="level1">TX y TX Plus</p><ul><li>Vástago hexagonal muy robusto con cromado mate para proteger contra la corrosión</li><li>Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo</li><li>Punta para cabezas de tornillo TX interior</li></ul><P></P><p class="level1">Agarre seguro</p><ul><li>Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante</li><li>La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado</li><li>Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/49462.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/49462.jpg06139348/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Destornillador, TX1708111692000