Destornillador de punta PH láser

Ref.: 06134253
Ver todas las versiones
DDU /SHRDRH-PH3X150-LASERTIP

Descripción

DDU /SHRDRH-PH3X150-LASERTIP
Destornillador de punta PH láser
con acople hexagonal
Acople cromado cepillado con punta al láser, ajuste de llave auxiliar y mango de 2 componentes

Punta eficaz

  • Fijación excepcionalmente firme a la cabeza del tornillo gracias a la punta del acople, formada al láser, que cuenta con una estructura superficial con cantos afilados
  • El menor deslizamiento implica menor deterioro de los tornillos, gracias a la estructura superficial formada al láser de la punta del acople
  • Acople hexagonal cromado cepillado de una robustez excepcional
  • Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople
  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
  • Punta acabada según las normas DIN 5260-PH e ISO 8764-PH para destornilladores PH
  • Mayor par gracias al eficaz mango de 2 componentes, el acople torneado al láser y el ajuste de llave auxiliar para llaves de boca

Mango de 2 componentes y más

  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo

Longitud de hoja

150 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

114 mm
Más Información

Tipo de punta

PH
Más Información

Longitud

264 mm
Más Información

Diseño

Con auxiliar de llave
Más Información

Tamaño de la punta

PH3
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

6 in
Más Información

Auxiliar de llave

13 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

DIN

5260
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

174.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

38 mm
Más Información

ISO

8764
Más Información

Normas

ISO 8764, DIN 5260
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

114 / 38 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06134253
Scroll to top