Tornillo hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 009104 8
Ver todas las versiones
SCR-HEX-ISO4017-A4/80-WS7-M4X8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SCR-HEX-ISO4017-A4/80-WS7-M4X8
Tornillo hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero inoxidable A4 80 plano

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

A4
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

7.66 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC III
Más Información

Altura de la cabeza

2.8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

3.1 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 80
Más Información

Min. resulting pre-load force

2 kN
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

80
Más Información

Max. resulting pre-load force

4 kN
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.400 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

2-4 kN
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0091048

Ficha Técnica

678796693.pdf

Ficha Técnica

678840626.pdf

Ficha Técnica

678843534.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_009104_8
Scroll to top