TOR-EN1665-10.9-F-WS16-(ZFSHL)-M10X120 Perno hexagonal con brida EN 1665, acero, clase de resistencia 10.9, revestimiento de láminas de cinc, plata (ZFSHL)
Los revestimientos de lámina de zinc son recubrimientos de protección sin cromo (VI) para la construcción de vehículos comerciales, máquinas de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas con requisitos de protección estándar frente a la corrosión de construcción de vehículos.
Resistencia a la corrosión de ZFHSL:
Diámetro ≥ M6: 480 h*
Diámetro ≥ M10: 720 h*
* Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayos en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:
Revestimiento de cinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.
Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09-0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas
La ISO EN 1665 sustituye a la DIN 6921 | Hay ciertas similitudes | Algunas alturas de cabeza han cambiado | El diámetro de la brida no ha cambiado | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12, M14 y M16, M20 | Resistencia 12.9 eliminada | Rosca fina eliminada.
https://www.wurth.es/scr-hex-flg-en1665-10-9-zfshl-m10x120569134TOR-EN1665-10.9-F-WS16-(ZFSHL)-M10X120TOR-EN1665-10.9-F-WS16-(ZFSHL)-M10X120<br>Perno hexagonal con brida<br>EN 1665, acero, clase de resistencia 10.9, revestimiento de láminas de cinc, plata (ZFSHL)<br><p class="level1">Los revestimientos de lámina de zinc son recubrimientos de protección sin cromo (VI) para la construcción de vehículos comerciales, máquinas de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas con requisitos de protección estándar frente a la corrosión de construcción de vehículos.</p><P></P><p class="level1">Resistencia a la corrosión de ZFHSL:</p><ul><li>Diámetro ≥ M6: 480 h*</li><li>Diámetro ≥ M10: 720 h*</li></ul><P></P><ul><li>* Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayos en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.</li></ul><P></P><p class="level1">La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:</p><ul><li>Revestimiento de cinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.</li><li> Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09-0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas</li></ul><br><P>La ISO EN 1665 sustituye a la DIN 6921 | Hay ciertas similitudes | Algunas alturas de cabeza han cambiado | El diámetro de la brida no ha cambiado | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12, M14 y M16, M20 | Resistencia 12.9 eliminada | Rosca fina eliminada.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/54440.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/54440.jpg4625744974834979135208775209205217215218115227065229105231052024-10-03T00:55:49+0000