Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca fina

Ref.: 006721025
Ver todas las versiones
SCR-HEX-DIN961-8.8-WS17-M10X1,25X25

Descripción

SCR-HEX-DIN961-8.8-WS17-M10X1,25X25
Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca fina
DIN 961, acero 8.8, sin recubrimiento

La DIN 961 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 8676. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

961
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Altura de la cabeza

6.4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

51.5 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

15.8 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

31.6 kN
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815880800
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

Normas

DIN 961
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

15,8-31,6 kN
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1,25
Más Información
Scroll to top