Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior

Ref.: 421581275
Ver todas las versiones
SCR-CYL-DIN912-12.9-IH10-M12X75-HK

Descripción

SCR-CYL-DIN912-12.9-IH10-M12X75-HK
Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior
ISO 4762/DIN 912, acero 12.9, común, fabricante HOLO-KROME®

Productos de calidad:

  • Productos de precisión (tolerancias reducidas)
  • Rosca de precisión
  • Estampado alfanumérico en cabeza para trazabilidad

Producto fabricado en EE. UU.


DIN 912 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4762 e ISO 12474. Hay cierta similitud (Rango nominal cambiado | Rosca estándar definida en ISO 4762, rosca fina movida a ISO 12474).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4762
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Diámetro de la cabeza

18 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS10
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

DIN

912
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

12 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

6 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

143 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1200 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 12
Más Información

Min. resulting pre-load force

36.4 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 380 HV
Más Información

Clase de propiedad

12,9
Más Información

Max. resulting pre-load force

72.7 kN
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

76.000 g
Más Información

Normas

DIN 912
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

36,4-72,7 kN
Más Información
Scroll to top