Tuerca hexagonal

Ref.: 032489912
Ver todas las versiones
-NUT-HEX-DIN934-I12I-WS19-M12

Descripción

-NUT-HEX-DIN934-I12I-WS19-M12
Tuerca hexagonal
DIN 934, acero I12I, plano

Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.


  • La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.


DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (Ø nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

I12I
Más Información

Anchura entre esquinas

21.1 mm
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Código del sistema armonizado

731816990900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.140 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top