Riel de amarre aluminio en susp. c. cable redondo

Ref.: 096380 263
Ver todas las versiones
RSZSB1000 CARRIL ALU. CON GOMA 1000MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RSZSB1000 CARRIL ALU. CON GOMA 1000MM
Riel de amarre aluminio en susp. c. cable redondo
Puede montarse en las paredes o el equipamiento interior del vehículo
  • Dos perfiles de goma integrados protegen la carga contra daños
  • Incluye dos tapas de protección para proteger los bordes

Material

ALU
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Descripción de tipo

RSZSB1000
Más Información

Código del sistema armonizado

76109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.650 kg
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380263

Ficha Técnica

32411637.pdf
Scroll to top