Perno hexagonal con vástago

Ref.: 009516 90
Ver todas las versiones
TOR-ISO4014-A2/70-LL24-M16X90

Descripción

TOR-ISO4014-A2/70-LL24-M16X90
Perno hexagonal con vástago
ISO 4014, acero inoxidable A2-50 y A2-70, plano

ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados. Resistencia A2-70 hasta la medida nominal M24 incluida | resistencia A2-50 por encima de la medida nominal M27

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

38 mm
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

16 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

10 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

161 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 70
Más Información

Min. resulting pre-load force

27.7 kN
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

55.5 kN
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181570980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

169.528 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Normas

ISO 4014
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

27,7-55,5 kN
Más Información
Scroll to top