Arandela plana, gran diámetro exterior

Ref.: 5150000116
Ver todas las versiones
ARN-ISO7093/1-A2-200HV-16

Descripción

ARN-ISO7093/1-A2-200HV-16
Arandela plana, gran diámetro exterior
DIN EN ISO 7093-1, acero inoxidable A2
Clase de dureza 200 HV
  • Arandela de gran diámetro exterior
  • Dureza mín. 200 HV

La norma DIN 9021 ha sido retirada y sustituida por la norma internacional DIN EN ISO 7093-1.



Los tamaños nominales 2,5 y 7 ya no se incluyen en DIN EN ISO 7093-1 y, por lo tanto, siguen siendo válidos como DIN 9021.

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Categoría de dureza

20H
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.110 g
Más Información

Diámetro interno

17 mm
Más Información

ISO

7093-1
Más Información

Normas

ISO 7093-1
Más Información
Scroll to top