Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)

Ref.: 03690616
Ver todas las versiones
NUT-HEX-SLOK-ISO7042-A2-70-WS24-M16

Descripción

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-A2-70-WS24-M16
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)
ISO 7042, acero inoxidable A2-70, sin recubrimiento

Protección contra pérdidas por aplastamiento del cuerpo de la tuerca


La norma ISO 7042 sustituye a las normas DIN 980 y DIN 6925 | Hay ciertas similitudes | Se han eliminado las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se ha modificado la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se ha incluido la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válida para las clases de resistencia 5, 8, 10, 12.

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura entre esquinas

26.75 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

11.28 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 g
Más Información

Altura

16.4 mm
Más Información

ISO

7042
Más Información

Normas

ISO 7042
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información
Scroll to top