Pinzas de medición multiusos profesionales

Ref.: 071558 770
Ver todas las versiones
PINZA AMPERIMETRICA PROFESIONAL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINZA AMPERIMETRICA PROFESIONAL
Pinzas de medición multiusos profesionales
La herramienta ideal para cualquier uso. Incluye todas las funciones de medición necesarias en un dispositivo compacto. Un instrumento de medición para cualquier situación.

Medición de corriente

CA, CC, CA+CC

Medición de tensión

CA, CC, CA+CC

Medición de potencia

Potencia activa, potencia aparente, potencia reactiva, factor de potencia (corriente monofásica y trifásica)

  • Medición de resistencia, frecuencia
  • Mediciones de continuidad acústica, medidas en diodos
  • Determinación de la secuencia de fases de cables externos

Innovadora función TRUE INRUSH para las mediciones de corriente de arranque.

  • La corriente de arranque de un motor se puede establecer fácilmente, así como el requisito de corriente de una planta que suministre a una serie de máquinas en funcionamiento.
  • La pinza amperimétrica detecta automáticamente el tipo de señal y el consumo de corriente de una planta, y ajusta los algoritmos de detección y medición a la sobrecorriente obtenida en la medición.

Muchas otras funciones

HOLD, MIN/MAX/PEAK, ΔREL

  • Gran pantalla LCD retroiluminada para una legibilidad óptima
  • Resolución de 6000 dígitos para una precisión excelente
  • Selección automática de rango, detección de CA/CC, desconexión automática
  • Teclas de función claramente asignadas, 1 tecla = 1 función
  • Manejo ergonómico con una sola mano gracias al interruptor giratorio colocado en una posición óptima

Para aplicaciones en el rango de baja tensión a potencias pequeñas y medias, como el mantenimiento de instalaciones eléctricas en servicio o industrias, y para el análisis y dimensionamiento de fuentes de suministro de corriente, instalaciones de aire acondicionado y calefacción.


Incluye: 2 cables de medición, 1 pinza de cocodrilo, 2 puntas de prueba, 1 bolsa de transporte


Consulte la hoja de datos técnicos para obtener una descripción detallada de sus innovadoras funciones y de los valores medidos.

Diámetro de la caja

34 mm
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Rango de medición mínimo de la tensión

0.15 V/CA
Más Información

Rango de medición mínimo de la tensión 3

0.15 V/CA/CC
Más Información

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Mostrar

6.000 cifras
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

AntracitaGris
Más Información

Rango de medición máximo de la resistencia eléctrica

59.99 kOhm
Más Información

Peso

530 g
Más Información

Rango de medición mínima de corriente

0.15 A/CA
Más Información

Tensión máx. del rango de medición 3

1000 V/CA/CC
Más Información

Tensión máx. del rango de medición 2

1400 V/CC
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Rango de medición máximo de la potencia efectiva

600 kW
Más Información

Categoría de protección contra sobretensión

CAT IV/600 V
Más Información

Altura

34 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

AlMn
Más Información

Rango de medición máxima de la corriente

600 A/CA
Más Información

Rango de medición máx. de corriente 3

600 A/CA/CC
Más Información

Rango de medición máximo de la tensión

1000 V/CA
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

55 °C
Más Información

Rango de medición mín. de corriente 3

0.15 A/CA/CC
Más Información

Peso de la base de apoyo

55 g
Más Información

Rango de medición máx. de corriente 2

900 A/CC
Más Información

Rango de medición mín. de corriente 2

0.15 A/CC
Más Información

Rango de medición mínimo de la tensión 2

0.15 V/CC
Más Información

Rango de medición mínimo de la potencia efectiva

1 W
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Designación de la batería

9 V 6LR61
Más Información

Rango de medición mínimo de la potencia reactiva

1 var
Más Información

Rango de medición máximo de la potencia reactiva

600 kvar
Más Información

Rango de medición máximo de la potencia aparente

600 kVA
Más Información

Rango de medición mínimo de la resistencia eléctrica

0.1 Ohm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0 g
Más Información

Rango de medición mínimo de la potencia aparente

1 VA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

754.000 g
Más Información

Rango de medición mín./máx. de tensión 2

0,15 V/CC-1400 V/CC
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de tensión

0,15 V/CA-1000 V/CA
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de corriente

0,15 A/CA-600 A/CA
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 55 °C
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de la potencia efectiva

1 W-600 kW
Más Información

Rango de medición mín./máx. de tensión 3

0,15 V/CA/CC-1000 V/CA/CC
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de la potencia reactiva

1 var-600 kvar
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de la potencia aparente

1 VA-600 kVA
Más Información

Rango de medición mín./máx. de corriente 2

0,15 A/CC-900 A/CC
Más Información

Longitud x anchura x altura

220 x 80 x 34 mm
Más Información

Rango de medición mín./máx. de corriente 3

0,15 A/CA/CC-600 A/CA/CC
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de la resistencia eléctrica

0,1 Ohm-59,99 kOhm
Más Información
Scroll to top