Pinza de delfín de seguridad completamente aislada

Ref.: 071553 830
ACC.DISP.MEDICION 32A/1000V 4MM

Descripción

ACC.DISP.MEDICION 32A/1000V 4MM
Pinza de delfín de seguridad completamente aislada
Cumple con los requisitos de IEC/EN 61010-2-031

Los productos ilustrados están equipados con casquillo para tapón de seguridad de 4 mm y se suministran en un envase tipo blíster resellable para un almacenamiento protegido del polvo.

  • Anchura de fijación: 30 mm.
  • Corriente/tensión nominales: 32 A/1000 V CAT III.
  • Enchufe de seguridad de 4 mm en cuerpo aislado.
  • Contenido: una abrazadera de delfín roja y otra negra.

Corriente nominal máxima

32 A
Más Información

Tensión nominal máxima

1000 V/CA/CC
Más Información

Diámetro del enchufe

4 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.000 g
Más Información

Categoría de protección contra sobretensión

CAT III/1000 V
Más Información
Scroll to top