Pila de alta potencia

Ref.: 0827115
Ver todas las versiones
PILA-ALCALINA-E-BLOCK-6LR61-9V
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PILA-ALCALINA-E-BLOCK-6LR61-9V
Pila de alta potencia
Potencia de batería para aplicaciones con un uso intensivo de energía

Diversas aplicaciones

Gran capacidad y vida útil prolongada

Potente

Altamente recomendado para dispositivos con corrientes muy elevadas

Ahorro de costes

Largos tiempos de funcionamiento y potencia de salida constante al más alto nivel

Gran vida útil

Autodescarga muy baja con una vida útil de 5 años

Decorativo

Se suministra en un práctico embalaje para su uso adicional como indicación de contador, que incluye consejos de ventas en la parte posterior


No puede recargarse

Tipo de batería recargable/batería

Álcali
Más Información

Designación de la batería

Bloque de 9 V; E-block; 6LR61; 6AM6
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

580 mAh
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tensión nominal

9 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85061011000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0827115

Ficha Técnica

32408171.pdf
Scroll to top