AY-MSREEQUIP-AUTOMOTIVE-8PCS Set de cables de medición de seguridad Automoción
Contenido:
Cables de medición de seguridad de 4 mm, con aislamiento de silicona, l = 1 m; sección transversal: 1,0 mm²; corriente nominal: 19 A; resistente a temperaturas de -80 °C a +150 °C. Un lado con conector de seguridad recto y el otro, con conector de seguridad acodado de 4 mm.
Pinza tipo delfín de seguridad completamente aislada
Puntas de medición de seguridad conectables, de acero inoxidable, rígidas, con tapón protector en la punta para conexión a circuitos integrados individuales (separación de 2,54 mm)
Adaptadores de mordaza de seguridad conectables con potentes mordazas externas aisladas: Corriente/tensión nominal: 16 A/1000 V CAT III
https://www.wurth.es/ay-msreequip-automotive-8pcs071553 870AY-MSREEQUIP-AUTOMOTIVE-8PCSAY-MSREEQUIP-AUTOMOTIVE-8PCS<br>Set de cables de medición de seguridad<br>Automoción<br><p class="level1">Contenido:</p><ul><li>Cables de medición de seguridad de 4 mm, con aislamiento de silicona, l = 1 m; sección transversal: 1,0 mm²; corriente nominal: 19 A; resistente a temperaturas de -80 °C a +150 °C. Un lado con conector de seguridad recto y el otro, con conector de seguridad acodado de 4 mm.</li><li>Pinza tipo delfín de seguridad completamente aislada</li><li>Puntas de medición de seguridad conectables, de acero inoxidable, rígidas, con tapón protector en la punta para conexión a circuitos integrados individuales (separación de 2,54 mm)</li><li>Adaptadores de mordaza de seguridad conectables con potentes mordazas externas aisladas: Corriente/tensión nominal: 16 A/1000 V CAT III</li><li>Contenido: una roja y una negra</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/54090.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/54090.jpg/Productos/Productos/Equipos de medición/Productos/Equipos de medición/Instrumentos de medición/Productos/Equipos de medición/Instrumentos de medición/Instrumentos de medición, eléctr., var./Productos/Equipos de medición/Instrumentos de medición/Instrumentos de medición, eléctr., var./Acc., instrumentos medición, elec. var.1708111872000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!