MEASRNGCR-MSREQUIP-1KV-CATIII-SR Cables de medición, rectos Cables de medición de silicona de 1,2 m, con aislamiento doble, cada uno de ellos con tapón de seguridad de 1 x 4 mm, recto
Tensión nominal: 1000V CAT III, 20 A
Cables de silicona, resistente a temperaturas continuadas de hasta 150 °C (momentáneamente, hasta 250 °C), lo que los hace aptos para utilizarse a modo de cables de PVC en vanos motores (con un valor de resistencia a la temperatura de hasta 70 °C). Muy flexibles y resistentes al pandeo que se produce a bajas temperaturas gracias al cable de cobre de varios hilos.
https://www.wurth.es/measrngcr-msrequip-1kv-catiii-sr0715531006MEASRNGCR-MSREQUIP-1KV-CATIII-SRMEASRNGCR-MSREQUIP-1KV-CATIII-SR<br>Cables de medición, rectos<br>Cables de medición de silicona de 1,2 m, con aislamiento doble, cada uno de ellos con tapón de seguridad de 1 x 4 mm, recto<br><p class="level1">Tensión nominal: 1000V CAT III, 20 A</p><br><P>Cables de silicona, resistente a temperaturas continuadas de hasta 150 °C (momentáneamente, hasta 250 °C), lo que los hace aptos para utilizarse a modo de cables de PVC en vanos motores (con un valor de resistencia a la temperatura de hasta 70 °C). Muy flexibles y resistentes al pandeo que se produce a bajas temperaturas gracias al cable de cobre de varios hilos.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/160358.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/160358.jpg/Productos/Productos/Equipos de medición/Productos/Equipos de medición/Instrumentos de medición/Productos/Equipos de medición/Instrumentos de medición/Instrumentos de medición, eléctr., var./Productos/Equipos de medición/Instrumentos de medición/Instrumentos de medición, eléctr., var./Acc., instrumentos medición, elec. var.1708111872000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!