Dispositivo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, vehículos

Ref.: W050105000
Ver todas las versiones
MAQ COOLIUS A50 GAS R134A WOW
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MAQ COOLIUS A50 GAS R134A WOW
Dispositivo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, vehículos
COOLIUS® A50
Dispositivo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado potente y robusto para un servicio de aire acondicionado totalmente automático con refrigerante R134a

Concepto inteligente de bajas emisiones

El innovador proceso de drenaje de aceite residual garantiza una pérdida mínima de refrigerante

Pruebas de conformidad con la legislación

Leer y exportar datos a través de la interfaz USB

Limpieza automática del circuito de la unidad de servicio de aire acondicionado

Componentes fáciles de mantener

Uso de componentes con diseño especial de alta calidad

Sin accesos no autorizados

El acceso personalizado para el dispositivo puede configurarse

Manómetro adicional para mostrar la presión interna de la botella de refrigerante

Contenido

  • Mangueras de servicio de 2 x 3 m con acoplamientos rápidos estándar
  • Base de datos del nivel de llenado del vehículo
  • Pegatinas para diferentes aceites y aditivos UV
  • Libro de mantenimiento
  • Instrucciones de funcionamiento en versión abreviada (con enlace a sitios web con instrucciones de funcionamiento multilingües)
  • Instrucciones del dispositivo

Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado de automóviles, vehículos utilitarios, camiones, vehículos de construcción y vehículos agrícolas.

Volumen de refrigerante

20 kg
Más Información

Profundidad

667 mm
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

20 bar
Más Información

Precisión de llenado del refrigerante

+/- 15 g
Más Información

Capacidad de aspiración

500 g/min
Más Información

Número de secadores de filtro

1 Uds
Más Información

Mostrar

LCD de 4 líneas
Más Información

Anchura

680 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

4
Más Información

Aprobación

CE
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Salida de la bomba de vacío

128 l/min
Más Información

Peso del dispositivo

90 kg
Más Información

Tipo de refrigerante

R134a
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 kg
Más Información

Longitud de la manguera

3.0 m
Más Información

Altura

1175 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

W050105000

Ficha Técnica

32411115.pdf

Ficha Técnica

32411116.pdf
Scroll to top