Set adaptador extracción R134a

Ref.: 0764000003
Ver todas las versiones
AC(RETURNABLEBOTTLE-12KG)3PART
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AC(RETURNABLEBOTTLE-12KG)3PART
Set adaptador extracción R134a
Para bombonas de refrigerante reutilizables R134a de 12 kg

Sistema de aire acondicionado de vehículos

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Tipo de refrigerante

R134a
Más Información

Código del sistema armonizado

84219900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

121.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0764000003

Ficha Técnica

32411122.pdf
Scroll to top