Set de alargamiento R134A

Ref.: W067200030
Ver todas las versiones
EXTENSION MANGUERA KIT-R134A 3M

Descripción

EXTENSION MANGUERA KIT-R134A 3M
Set de alargamiento R134A
para mangueras de servicio
Fácil extensión de mangueras de servicio para unidades de servicio de aire acondicionado para R134a

Set de alargamiento para mangueras de suministro en unidades de mantenimiento de aire acondicionado

  • Permite alargar las mangueras de suministro ya instaladas por medio de mangueras adicionales
  • Fácil de usar
  • Más flexibilidad

Incluye:

  • Manguera de alta presión
  • Manguera de baja presión
  • Adaptador de conexión

Para unidades de mantenimiento de aire acondicionado con refrigerante R134a

Longitud

3 m
Más Información

Anchura

11 mm
Más Información

Color

AzulRojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

770.000 g
Más Información

Altura

11 mm
Más Información
Scroll to top