Aditivo para detección de fugas UV básico

Ref.: 0892764134
Ver todas las versiones
ADITIVO FLUORESCENTE AA 240ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADITIVO FLUORESCENTE AA 240ML
Aditivo para detección de fugas UV básico
Aditivo fluorescente para localizar fugas en sistemas de aire acondicionado con R134a, R1234yf y R744
  • Suficiente para 32 aplicaciones para un automóvil o 16 para un vehículo comercial
  • Compatible con aceite PAG y éster
  • Alta proporción de ingredientes fluorescentes
  • No daña las juntas tóricas ni las juntas

Se puede utilizar en sistemas de aire acondicionado que usen R134a, R1234yf y R744, así como en sistemas de aire acondicionado con compresores eléctricos (híbridos, start-stop y eléctricos) para detectar fugas y microfugas de forma fiable.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

221 °C
Más Información

Concentración para aplicación

16.59 %
Más Información

Base química

Aceite de polioléster
Más Información

Punto de ebullición

200 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

0.92 g/cm³
Más Información

Viscosidad/consistencia

Líquido
Más Información

Viscosidad

1 Ns/m²
Más Información

Contenido

240 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C
Más Información

Peso del contenido

121.91 g
Más Información

Tipo de refrigerante

R-1234yfR134aR744
Más Información

Código del sistema armonizado

32049000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

295.000 g
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / de 5°C a 25°C
Más Información

Área de descargas

Declaración de producto

633123945.pdf

Catálogo General

0892764134

Ficha Técnica

32406155.pdf

Hoja de datos de seguridad

05300238.PDF
Scroll to top