Aceite multigrado para compresor Pro

Ref.: 0892764123
Ver todas las versiones
ACEITE POE-OIL MULTIRANGO, 1000 ML.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACEITE POE-OIL MULTIRANGO, 1000 ML.
Aceite multigrado para compresor Pro
Aceite sintético de alta calidad con un aditivo diseñado específicamente para su uso en compresores de aire acondicionado

Compatible con los siguientes refrigerantes: R-23, R-125, R-134a, R-1234yf, R-227, R-413a, R-407c, R-410a, R-404a, R-507

Se puede mezclar con aceite PAG y aceite éster

Efecto de lubricación excelente

  • Mayor vida útil del compresor
  • Elevado grado de compresión del refrigerante en el compresor

Reponga aceite del compresor según la cantidad recomendada por el fabricante del vehículo y añada aceite al circuito de aire acondicionado a través de la unidad de mantenimiento de aire acondicionado.


Para el mantenimiento y la lubricación universales del circuito de refrigerante y de los compresores de aire acondicionado de los vehículos. Apto para refrigerantes R-134a, R-1234yf y otros refrigerantes a base de HFC y HFO. Apto para todos los turismos, camiones, autobuses y máquinas agrícolas equipadas con sistemas de aire acondicionado R-134a o R-1234yf.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

85 cSt
Más Información

Punto intermitente mínimo

282 °C
Más Información

Concentración para aplicación

100 %
Más Información

Base química

Fosfatado
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción

48 mes
Más Información

Densidad

0.979 g/cm³
Más Información

Proporción de lubricante-sólido

0 %
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40 °C, de acuerdo con ASTM D-445
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

140 °C
Más Información

Punto de fluidez

-38 °C
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

979 g
Más Información

Sin ácidos

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-45 °C
Más Información

Clórico

No
Más Información

Concentración de VOC (CH)

0 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1101.400 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,979 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-45 hasta 140 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

48 mes / a 20°C
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

85 cSt / a 40 °C, de acuerdo con ASTM D-445
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0892764123

Ficha Técnica

32406273.pdf

Hoja de datos de seguridad

05302592.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top