Aceite POE

Ref.: 0892764045
Ver todas las versiones
ACEITE POE-OIL100 COMPRESOR, 210 ML.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACEITE POE-OIL100 COMPRESOR, 210 ML.
Aceite POE
POE 100
Aceite especial POE (poliéster) para compresores de aire acondicionado para sistemas de aire acondicionado de vehículos que utilizan refrigerantes R134a/R1234yf y compresores de aire acondicionado eléctricos (híbrido, arranque/parada, eléctrico)

Excelente resistencia a la posible corriente de fuga eléctrica en sistemas de aire acondicionado de alta tensión

Muy hidrofóbico

  • No conductivo
  • Los componentes eléctricos no se ven afectados

Excelente suavidad, protegiendo así el compresor del desgaste


Rellene el aceite del compresor según la cantidad utilizada o la cantidad recomendada por el fabricante del vehículo y añada aceite al circuito de aire acondicionado a través del dispositivo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado o utilizando un inyector


Para mantener, lubricar y refrigerar los compresores de aire acondicionado eléctricos del vehículo, así como las piezas deslizantes y giratorias del circuito de aire acondicionado R134a/R1234yf


  • No lo mezcle con otros aceites para compresores de aire acondicionado

  • Almacene de forma que el aceite esté protegido de la humedad

  • Utilice el bote abierto rápidamente y no lo almacene durante períodos largos

Viscosidad de la base de aceite cinemática

11 mm²/s
Más Información

Punto intermitente mínimo

274 °C
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 100 °C
Más Información

Contenido

210 ml
Más Información

Punto de fusión

-30 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Presión de vapor

110 kPa
Más Información

Densidad

0.964 g/cm³
Más Información

Condiciones de presión de vapor

a 20°C
Más Información

Hidrosoluble

No
Más Información

Código del sistema armonizado

27101981000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

259.333 g
Más Información

Viscosidad/consistencia

Líquido
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

11 mm²/s / a 100 °C
Más Información

Presión de vapor/condiciones

110 kPa / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0892764045

Ficha Técnica

90709194.pdf

Ficha Técnica

32406278.pdf

Hoja de datos de seguridad

05423946.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top