Maletín de sistema 8.4.2 transparente, vacío

Ref.: 5581111001
Ver todas las versiones
MALETIN 8.4.2 CON 12 CUBETAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETIN 8.4.2 CON 12 CUBETAS
Maletín de sistema 8.4.2 transparente, vacío
Equipado con cajas para sistemas
  • Ideal para el almacenamiento de piezas pequeñas transportadas o almacenadas en el maletín.

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Número de cajas

12 Uds
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4634.000 g
Más Información

Altura

140 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

500 x 380 x 140 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5581111001

Ficha Técnica

32411510.pdf

Ficha Técnica

32411713.pdf
Scroll to top