Bolsa de sistema

Ref.: 5581002001
BOLSA-SYSBG-F.YSTEM-CASE-8.4

Descripción

BOLSA-SYSBG-F.YSTEM-CASE-8.4
Bolsa de sistema
para maletín del sistema ORSY®
Organizador de herramientas de ajuste preciso para complementar la tapa del interior de los maletines de sistema ORSY® 8.4

Uso compatible con maletines del sistema ORSY® 8.4.

Aplicación flexible y rápida gracias al mecanismo de clic

Ahorro de espacio, protegido, limpio y ordenado

Numerosas posibilidades de almacenamiento gracias a los bolsillos de diferentes tamaños

  • 2x 328x60 mm
  • 1x 328x100 mm
  • 3x 328x40 mm
  • 1x 328x116 mm

Compatible con

Maletín de sistema 8x
Más Información

Profundidad

328 mm
Más Información

Material

Textil
Más Información

Anchura

456 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

456 x 328 x 10 mm
Más Información
Scroll to top