Espuma de relleno

Ref.: 5581004501
AY-FOAM-SYSCASE-COVER-8.4

Descripción

AY-FOAM-SYSCASE-COVER-8.4
Espuma de relleno
Para maletín de sistema ORSY®
Para uso con combinación de moldes de herramientas y maletín para sistemas 8.4 ORSY®

Se puede pegar en la tapa negra del maletín para sistemas 8.4 ORSY®

  • Uso de surtidos de herramientas en un molde de espuma
  • Evita que las herramientas se caigan

Profundidad

335 mm
Más Información

Anchura

463 mm
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.18.4.28.4.3
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.000 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

463 x 335 x 10 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top