Adecuada para su uso con una llave dinamométrica
El cuadradillo interno permite una elevada transmisión de fuerza.
Apta para condiciones de trabajo exigentes
Esta llave está fabricada en acero especial endurecido con un acabado bruñido, que la protege contra la corrosión
Larga vida útil
Los pasadores endurecidos son intercambiables entre sí y, por lo tanto, no están incluidos en el contenido de la entrega
Los ajustes de la llave dinamométrica dependen del tamaño del calibre "S". En las instrucciones de uso de la llave dinamométrica figuran la información necesaria y las fórmulas de cálculo correspondientes. La llave se entrega sin pasador.
Accionamiento |
3/4 pulgada |
Diámetro mínimo |
80 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1200.000 g |
Diámetro máx. |
125 mm |
Diámetro mínimo/máximo |
80-125 mm |
Catálogo General |
1952001422 |