Reparador de roscas, NES 22

Ref.: 1952001417
Ver todas las versiones
CORTAHILOS NES22 INT 12-16MM

Descripción

CORTAHILOS NES22 INT 12-16MM
Reparador de roscas, NES 22
Para roscas interiores de 12-16 mm y 5/32-11/16 pulg.
  • Fácil de ajustar para cualquier diámetro y paso de rosca
  • Sin necesidad de trabajos de calibración
  • Se puede utilizar con roscas a izquierdas y a derechas
  • Para roscas imperiales y métricas con ángulos de flanco de 60°

Ancho de llave

11/16 pulgadas5/32 pulgadas
Más Información

Diámetro mínimo

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Diámetro máx.

16 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

12-16 mm
Más Información
Scroll to top