Reparador de roscas, NES 2

Ref.: 1952001271
Ver todas las versiones
HERR.ESPEC. THRCTR NES 2 17-38MM

Descripción

HERR.ESPEC. THRCTR NES 2 17-38MM
Reparador de roscas, NES 2
Para roscas exteriores de 17-38 mm y 11 16/1-6 pulg.
Para roscas exteriores de 17-38 mm y 11/16-1 1/2 pulg.
  • Fácil de ajustar para cualquier diámetro y paso de rosca
  • No se necesita calibración
  • Se puede utilizar con roscas a izquierdas y a derechas
  • Para roscas imperiales y métricas con ángulos de flanco de 60°

Diámetro mínimo

17 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820740300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Diámetro máx.

38 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

17-38 mm
Más Información
Scroll to top