Reparador de roscas, NES 21

Ref.: 1952001416
Ver todas las versiones
CORTAHILOS NES21 INT 8-11MM

Descripción

CORTAHILOS NES21 INT 8-11MM
Reparador de roscas, NES 21
Para roscas interiores de 8-11 mm y 5/16-7/16 pulg.
  • Fácil de ajustar para cualquier diámetro y paso de rosca
  • Sin necesidad de trabajos de calibración
  • Se puede utilizar con roscas a izquierdas y a derechas
  • Para roscas imperiales y métricas con ángulos de flanco de 60°

Rosca interior

11 mm
Más Información

Ancho de llave

5/16 pulgadas7/16 pulgadas
Más Información

Diámetro mínimo

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Diámetro máx.

11 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

8-11 mm
Más Información
Scroll to top