Reparador de roscas, NES 1

Ref.: 1952001270
Ver todas las versiones
HERR.ESP. THRCTH NES 1 4-18MM

Descripción

HERR.ESP. THRCTH NES 1 4-18MM
Reparador de roscas, NES 1
Para rosca externa
rosca métrica de 4-19 mm, rosca de 5/32-3/4 pulgadas

Diámetro mínimo

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820740300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

280.000 g
Más Información

Diámetro máx.

19 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

4-19 mm
Más Información
Scroll to top