Reparador de roscas, NES 3

Ref.: 1952001272
Ver todas las versiones
THRCTR NES 3 35-152MM

Descripción

THRCTR NES 3 35-152MM
Reparador de roscas, NES 3
Para roscas exteriores de 35-152 mm y 1 3/8-6 pulg.
Para roscas exteriores de 35-152 mm y 1 3/8-6 pulg.
  • Fácil de ajustar para cualquier diámetro y paso de rosca
  • No se necesita calibración
  • Se puede utilizar con roscas a izquierdas y a derechas
  • Para roscas imperiales y métricas con ángulos de flanco de 60°

Diámetro mínimo

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820740300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2000.000 g
Más Información

Diámetro máx.

152 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

35-152 mm
Más Información
Scroll to top