Llave de vaso cuádruple

Ref.: 071516 02
Ver todas las versiones
LLAVE CRUZ CAMIONES 19X22X24X27MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE CRUZ CAMIONES 19X22X24X27MM
Llave de vaso cuádruple
Para aflojar tuercas de rueda

071516 04/071516 05: Sección central reforzada

Tipo de vehículo

Vehículo comercial
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Longitud

550 mm
Más Información

Ancho de llave

19 x 22 x 24 x 27 mm
Más Información

Par máximo

1500 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3250.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07151602

Ficha Técnica

32408840.pdf
Scroll to top