Correa de sujeción con amarre y racor

Ref.: 096380 248
Ver todas las versiones
KSG48 CORREA DE AMARRE AIRLINE 2000MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KSG48 CORREA DE AMARRE AIRLINE 2000MM
Correa de sujeción con amarre y racor
Producto adecuado para una capacidad de carga de hasta 300 daN

Material

Poliéster
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Forma de gancho

Anilla de amarre ZOE
Más Información

Descripción de tipo

KSG48
Más Información

Código del sistema armonizado

63079098910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.231 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380248

Ficha Técnica

32411645.pdf
Scroll to top