JUEGO-AUXILIAR-PARA-EL-MONTAJE-DE-RUEDAS Set de montaje de rueda 7 piezas Facilita el montaje de ruedas y reduce la carga de trabajo del mecánico.
Producto especialmente indicado para vehículos con pernos de rueda, para vehículos en los que el disco de freno no está atornillado al cubo de rueda y para vehículos con conexiones cortas del cubo de rueda.
Los pasadores de montaje se introducen en la rosca del cubo de rueda y no es necesario atornillarlos.
Producto apto para pernos de rueda M12 y M14
Al introducir el primer perno de rueda, el peso de la rueda cuelga del pasador de montaje.
La ayuda de montaje se introduce primero en el cubo, que alinea los orificios del disco de freno con los del cubo de rueda (en vehículos con un disco de freno suelto).
Incluye:
1 pasador de montaje de rueda para pernos de rueda M12, L=127,5 mm
1 pasador de montaje de rueda para pernos de rueda M14, L=127,5 mm
2 manguitos de recambio para el pasador de montaje de la rueda M12, L=27,8 mm
2 manguitos de recambio para el pasador de montaje de la rueda M14, L=27,8 mm
https://www.wurth.es/juego-auxiliar-para-montaje-de-ruedas1952006735JUEGO-AUXILIAR-PARA-EL-MONTAJE-DE-RUEDASJUEGO-AUXILIAR-PARA-EL-MONTAJE-DE-RUEDAS<br>Set de montaje de rueda<br>7 piezas<br>Facilita el montaje de ruedas y reduce la carga de trabajo del mecánico.<br><ul><li>Producto especialmente indicado para vehículos con pernos de rueda, para vehículos en los que el disco de freno no está atornillado al cubo de rueda y para vehículos con conexiones cortas del cubo de rueda.</li><li>Los pasadores de montaje se introducen en la rosca del cubo de rueda y no es necesario atornillarlos.</li><li>Producto apto para pernos de rueda M12 y M14</li><li>Al introducir el primer perno de rueda, el peso de la rueda cuelga del pasador de montaje.</li><li>La ayuda de montaje se introduce primero en el cubo, que alinea los orificios del disco de freno con los del cubo de rueda (en vehículos con un disco de freno suelto).</li></ul><P></P><p class="level1">Incluye:</p><ul><li>1 pasador de montaje de rueda para pernos de rueda M12, L=127,5 mm</li><li>1 pasador de montaje de rueda para pernos de rueda M14, L=127,5 mm</li><li>2 manguitos de recambio para el pasador de montaje de la rueda M12, L=27,8 mm</li><li>2 manguitos de recambio para el pasador de montaje de la rueda M14, L=27,8 mm</li><li>1 soporte magnético</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/20589546.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/20589546.jpg1952003280071555 330096381 0851708111851000