Conjunto de llaves Allen, edición RW

Ref.: 07152026
Ver todas las versiones
CJTO LLAVES HEXAGONALES RW ED, 9PZS

Descripción

CJTO LLAVES HEXAGONALES RW ED, 9PZS
Conjunto de llaves Allen, edición RW
9 piezas
Hexágono interior con cabeza esférica, versión extralarga, en soporte de plástico con función deslizante

Herramienta ZEBRA de calidad profesional

  • Llaves Allen extralargas con cabeza esférica
  • La cabeza esférica permite trabajar en ángulos de hasta 25°
  • Hexágono interior conforme a ISO 2936
  • Acero al cromo vanadio bruñido

Soporte de plástico con la firma de Reinhold Würth

  • Función deslizante para abrir el soporte con una sola mano
  • Fácil acceso y extracción rápida de las llaves Allen

Incluye:

  • 9 llaves Allen: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 y 10 mm

Las llaves Allen pueden pedirse por separado en versión en color plateado, con acabado cromado mate.

Número de piezas en el surtido/juego

9 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

426.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07152026
Scroll to top