Llave Allen, hexágono interior con cabeza de bola

Ref.: 071540 08
Ver todas las versiones
LLAVE ALLEN ACODADA CABEZA BOLA-SW8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE ALLEN ACODADA CABEZA BOLA-SW8
Llave Allen, hexágono interior con cabeza de bola
Diseño extralargo
  • Cromado mate
  • Llave Allen con un ángulo máximo de 25°

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tamaño de la punta

8 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

198 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

99.000 g
Más Información

ISO

2936
Más Información

Dimensión de tramo corto

43 mm
Más Información

Normas

ISO 2936
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07154008

Ficha Técnica

32408672.pdf

Ficha Técnica

32409940.pdf
Scroll to top