Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior y resalto

Ref.: 411886 16
Ver todas las versiones
SCR-ISO7379-012.9-F9-DS8-M6X16

Descripción

SCR-ISO7379-012.9-F9-DS8-M6X16
Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior y resalto
ISO 7379, acero 12.9, sin recubrimiento, tolerancia f9
  • Los pernos de ajuste de cabeza cilíndrica se suelen utilizar cuando se espera que las conexiones de tornillo absorban fuerzas laterales o cuando es necesario fijar la posición de las piezas entre sí.
  • Eje con clase de tolerancia f9

El diámetro del vástago de resalto difiere de ISO 7379 para los siguientes diámetros de rosca:


  • M5 = diámetro de vástago de 6 mm

  • M10 = diámetro de vástago de 12 mm

  • M20 = diámetro de vástago de 24 mm


Debido a la geometría, estos tornillos solo se pueden cargar en cierto grado en la prueba de carga final según la norma ISO 898-1 y están marcados con un 0 delante de la clase de resistencia real.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

11.25 mm
Más Información

Clase de tolerancia

f9
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Diámetro de la cabeza

13 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

3.3 mm
Más Información

Diseño

Con eje de ajuste
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

15.5 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1200 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ I12I
Más Información

Min. resulting pre-load force

6.9 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 300 HV
Más Información

Clase de propiedad

012.9
Más Información

Max. resulting pre-load force

13.7 kN
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.690 g
Más Información

ISO

7379
Más Información

Normas

ISO 7379
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

6,9-13,7 kN
Más Información
Scroll to top