Tuerca hexagonal

Ref.: 032489906
Ver todas las versiones
TUERCA-HEX-DIN934-I12I-WS10-M6

Descripción

TUERCA-HEX-DIN934-I12I-WS10-M6
Tuerca hexagonal
DIN 934, acero I12I, plano

Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.


  • La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.


DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (Ø nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

I12I
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Código del sistema armonizado

731816990900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.150 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top