Limpiador de frenos

Ref.: 089010810
Ver todas las versiones
LIMPIADOR-DE-FRENOS-PLUS-500ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR-DE-FRENOS-PLUS-500ML
Limpiador de frenos
Plus
Para realizar la limpieza y el desengrasado durante las tareas de mantenimiento y reparación

Rápido comportamiento de evaporación y excelente rendimiento de limpieza

  • Eliminación rápida y eficaz de suciedad, grasa, polvo de freno y residuos aceitosos
  • Limpieza sin dejar residuos

Válvula de la boquilla para una aplicación de 360°

Alta compatibilidad del material con pinturas, plásticos, selladores y caucho

Sin acetona

Sin AOX ni silicona


Rocíe las superficies que desea limpiar y frótelas con un paño limpio. Repita el proceso si hay mucha suciedad.


Limpia los residuos en la superficie, el aceite, la grasa y la suciedad de los frenos de tambor, las piezas del embrague, y las superficies adhesivas y sellantes.


No pulverice sobre piezas calientes. No adecuado para la limpieza de superficies de áreas adhesivas. Antes de la aplicación, debe comprobarse en un área no visible la compatibilidad con piezas de caucho o plástico, y con superficies pintadas.

Punto intermitente mínimo

21 °C
Más Información

Clase de peligro (ordenanza alemana sobre combustibles líqui

AI
Más Información

Base química

Nafta
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

354 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.715 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

465.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,715 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Certificado de alérgenos

56501773.pdf

Declaración de producto

643165715.pdf

Catálogo General

089010810

Ficha Técnica

32405831.pdf

Hoja de datos de seguridad

05275951.PDF
Scroll to top