Retractor para correa de sujeción

Ref.: 071392 355
Ver todas las versiones
ENROLLADOR-CORREA-LASHBL-RTCH-B50MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENROLLADOR-CORREA-LASHBL-RTCH-B50MM
Retractor para correa de sujeción
Herramienta universal para enrollar de forma rápida y profesional las correas de sujeción con anchuras de 8 a 50 mm y longitudes de hasta un máximo de 18 m

Fije con los imanes integrados, atornille con la placa de acero inoxidable integrada o atornille directamente en el elevador trasero

Material

ST/ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Anchura

215 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1515.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071392355

Ficha Técnica

419439092.pdf
Scroll to top