Construcción, mantenimiento general, transporte, manipulación de mercancías
Material |
Cuero |
Color |
Gris |
Tamaño |
9 |
Categoría |
II |
Vida útil desde la producción |
36 mes |
Estándar EN |
388 |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Espesor de material |
1.1 mm |
Peso del producto (por artículo) |
117.333 g |
Normas |
EN 388 |
Declaración de Conformidad CE |
572591480.pdf |
Catálogo General |
0899400756 |
Ficha Técnica |
32410538.pdf |