REFRIG-ORG-50%-AMARILLO-(-35/145G)-5L Refrigerante anticongelante 50% orgánico G12 Larga duración anticavitación indicado para radiadores de aluminio
Contiene fluoresceina, lo que permite una rápida visualización en el caso de pérdida de líquido refrigerante.
No contiene nitritos ni aminas, lo que impide la aparición de las peligrosas nitrosaminas.
No contiene silicatos.
Es menos peligroso para las personas que un anticongelante convencional y más respetuoso para el medio ambiente.
No produce ningún tipo de precipitados y por lo tanto mantiene los conductos siempre limpios.
Protege todas las partes que componen el circuito de refrigeración.
Gran capacidad de transmitir el exceso de calor a la atmósfera.
Aumento del punto de ebullición y descenso del punto de congelación.
Nula formación de espuma.
El envase de 1000 litros no es retornable.
UNE 26 361 88 Identificación producto químico
UNE 26 381/2 Contenido en glicoles
UNE 26 381 Densidad
UNE 26 388 Reserva alcalina
UNE 26 390 Valor de pH
UNE 26 391 Punto de congelación
UNE 26 392 Cenizas
UNE 26 393 Corrosión de los metales
UNE 26 394 Formación de espuma
UNE 26 395 Manchado de pintura
UNE 26 396 Ataque al caucho
UNE 26 397 Contenido en cloruros
Würth España, S.A. certifica que los puntos de congelación del anticongelante están medidos bajo la norma y en centros certificados de medición. Debemos reseñar que dependiendo del anticongelante y del aparato de medida empleado puede variar la medición. La única medición fiable de la temperatura de congelación es bajo condiciones de laboratorio y en una cámara frigorífica especialmente preparada para medir anticongelante.
https://www.wurth.es/refrigerante-anticongelante-50-organico-amarillo-5l0893333720REFRIG-ORG-50%-AMARILLO-(-35/145G)-5LREFRIG-ORG-50%-AMARILLO-(-35/145G)-5L<br>Refrigerante anticongelante 50% orgánico<br>G12<br>Larga duración anticavitación indicado para radiadores de aluminio<br><ul><li>Contiene fluoresceina, lo que permite una rápida visualización en el caso de pérdida de líquido refrigerante.</li><li>No contiene nitritos ni aminas, lo que impide la aparición de las peligrosas nitrosaminas.</li><li>No contiene silicatos.</li><li>Es menos peligroso para las personas que un anticongelante convencional y más respetuoso para el medio ambiente.</li><li>No produce ningún tipo de precipitados y por lo tanto mantiene los conductos siempre limpios.</li><li>Protege todas las partes que componen el circuito de refrigeración.</li><li>Gran capacidad de transmitir el exceso de calor a la atmósfera.</li><li>Aumento del punto de ebullición y descenso del punto de congelación.</li><li>Nula formación de espuma.</li><li>El envase de 1000 litros no es retornable.</li></ul><P></P><ul><li>UNE 26 361 88 Identificación producto químico</li><li>UNE 26 381/2 Contenido en glicoles</li><li>UNE 26 381 Densidad</li><li>UNE 26 388 Reserva alcalina</li><li>UNE 26 390 Valor de pH</li><li>UNE 26 391 Punto de congelación</li><li>UNE 26 392 Cenizas</li><li>UNE 26 393 Corrosión de los metales</li><li>UNE 26 394 Formación de espuma</li><li>UNE 26 395 Manchado de pintura</li><li>UNE 26 396 Ataque al caucho</li><li>UNE 26 397 Contenido en cloruros</li></ul><br><P>Würth España, S.A. certifica que los puntos de congelación del anticongelante están medidos bajo la norma y en centros certificados de medición. Debemos reseñar que dependiendo del anticongelante y del aparato de medida empleado puede variar la medición. La única medición fiable de la temperatura de congelación es bajo condiciones de laboratorio y en una cámara frigorífica especialmente preparada para medir anticongelante.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/category/348px/581356619.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/category/200px/581356619.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Químicos para mantenimiento/Productos/Químicos/Químicos para mantenimiento/Aditivos químicos/Productos/Químicos/Químicos para mantenimiento/Aditivos químicos/Refrigerante anticongelante1708112514000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!